Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Vorgefertigte Schlauchschellen BANDIMEX V209, 64mm

  • ERIKS:14885695
Image 1
Montagehinweis
Montage mittels Spezialwerkzeug und Adapter V001 oder V50.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

10+

CHF 5.15

53.18%

20+

CHF 4.60

58.18%

30+

CHF 4.50

59.09%

45+

CHF 4.40

60.00%

68+

CHF 4.30

60.91%

102+

CHF 4.20

61.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Typ
V209
Bandbreite
16 mm
Klemmbereich
von 64 bis 64 mm