BANDIMEX

BANDIMEX Vorgefertigte Schlauchschellen BANDIMEX V207, 51mm

  • ERIKS:14885694
Image 1
Montagehinweis
Montage mittels Spezialwerkzeug und Adapter V001 oder V50.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.67inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.95

-

10+

CHF 4.50

49.72%

20+

CHF 3.70

58.66%

30+

CHF 3.65

59.22%

45+

CHF 3.60

59.78%

68+

CHF 3.55

60.34%

102+

CHF 3.50

60.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Typ
V207
Bandbreite
16 mm
Klemmbereich
von 51 bis 51 mm