Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Vorgefertigte Schlauchschellen BANDIMEX V205, 38mm

  • ERIKS:14885692
Image 1
Montagehinweis
Montage mittels Spezialwerkzeug und Adapter V001 oder V50.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.40

-

10+

CHF 3.65

50.68%

20+

CHF 3.15

57.43%

30+

CHF 3.10

58.11%

45+

CHF 3.05

58.78%

68+

CHF 3.00

59.46%

102+

CHF 2.95

60.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Typ
V205
Bandbreite
16 mm
Klemmbereich
von 38 bis 38 mm