BANDIMEX

BANDIMEX Vorgefertigte Schlauchschellen BANDIMEX SPEZ, 89mm

  • ERIKS:14885697
Image 1
Montagehinweis
Montage mittels Spezialwerkzeug und Adapter V001 oder V50.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.90

-

10+

CHF 6.15

52.33%

20+

CHF 5.15

60.08%

30+

CHF 5.05

60.85%

45+

CHF 4.95

61.63%

68+

CHF 4.85

62.40%

102+

CHF 4.75

63.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Bandbreite
16 mm
Klemmbereich
von 89 bis 89 mm