BANDIMEX

BANDIMEX Schlaufe Bandbreite 6.4mm

  • ERIKS:14890081
Image 1
Für einfach oder doppelt geschlauftes Band.

Bestellhinweis
VE = Karton à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.90

-

5+

CHF 43.40

22.36%

10+

CHF 39.00

30.23%

15+

CHF 38.20

31.66%

23+

CHF 37.40

33.09%

35+

CHF 36.70

34.35%

53+

CHF 35.90

35.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Material
V2A
Geeignet für
Bandbreite 6.4 mm