Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Schlaufe Bandbreite 19mm

  • ERIKS:14890085
Image 1
Für einfach oder doppelt geschlauftes Band.

Bestellhinweis
VE = Karton à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.00

-

5+

CHF 78.20

22.57%

10+

CHF 70.40

30.30%

15+

CHF 69.10

31.58%

23+

CHF 67.60

33.07%

35+

CHF 66.30

34.36%

53+

CHF 64.90

35.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Material
V2A
Geeignet für
Bandbreite 19 mm