Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Schlaufe Bandbreite 16mm

  • ERIKS:14890084
Image 1
Für einfach oder doppelt geschlauftes Band.

Bestellhinweis
VE = Karton à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.56inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.40

-

5+

CHF 68.80

22.17%

10+

CHF 61.60

30.32%

15+

CHF 60.40

31.67%

23+

CHF 59.20

33.03%

35+

CHF 58.00

34.39%

53+

CHF 56.80

35.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Material
V2A
Geeignet für
Bandbreite 16 mm