BANDIMEX

BANDIMEX Schlaufe Bandbreite 12.7mm

  • ERIKS:14890083
Image 1
Für einfach oder doppelt geschlauftes Band.

Bestellhinweis
VE = Karton à 100 Stück
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.00

-

5+

CHF 58.30

22.27%

10+

CHF 52.40

30.13%

15+

CHF 51.30

31.60%

23+

CHF 50.30

32.93%

35+

CHF 49.30

34.27%

53+

CHF 48.40

35.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Material
V2A
Geeignet für
Bandbreite 12.7 mm