BANDIMEX

BANDIMEX BANDIMEX BAND 1/4

  • ERIKS:14890076
Image 1
Mit gerundeten Bandkanten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.70

-

5+

CHF 46.30

22.45%

10+

CHF 41.80

29.98%

15+

CHF 40.90

31.49%

23+

CHF 40.10

32.83%

35+

CHF 39.30

34.17%

53+

CHF 38.50

35.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Material
V2A
Bandbreite
6.4 mm
Rollenlänge
30 m