Eriks
BAHCO

BAHCO Klappmesser/Cutter Alu

  • ERIKS:12337269
  • Hersteller:KBSU-01
Image 1
Cutter als Klappmesser mit patentiertem Mechanismus zum Öffnen und Schliessen der Klinge.
Produkteigenschaften
  • Einfaches Wechseln der Klinge
  • Komfortabler Alu-Griff
  • Abmessungen Messer eingeklappt L 92 x B 39 x D 18 mm
  • Länge ausgeklappt 150 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.78inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAHCO
Typ
KBSU-01
Typ
Teppichmesser