Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BAC |
Typ | 7399 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
DN Voller Durchgang | DN80 - DN100 |
DN Reduzierter Durchgang | DN100 |
Montageflansch | F10 |
Spindelform | DD |
Abmessungen Spindel | 22 mm |
Antrieb Spindelform | DD |
Höhe | 100 mm |