Eriks
BAC

BAC Spindelverlängerung Typ: 7399 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F07 DD 17mm DN Voller Durchgang: DN50- DN65 DN Reduzierter Durchgang: DN80

  • ERIKS:13401411
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Typ
7399
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
DN Voller Durchgang
DN50 - DN65
DN Reduzierter Durchgang
DN80
Montageflansch
F07
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
17 mm
Antrieb Spindelform
DD
Höhe
100 mm