Eriks
BAC

BAC Spindelverlängerung Typ: 7399 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F05 DD 14mm DN Voller Durchgang: DN32- DN40 DN Reduzierter Durchgang: DN50- DN40

  • ERIKS:13464945
  • Hersteller:597477
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Typ
7399
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
DN Voller Durchgang
DN32 - DN40
DN Reduzierter Durchgang
DN50 - DN40
Montageflansch
F05
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
14 mm
Antrieb Spindelform
DD
Höhe
100 mm