Eriks
BAC

BAC Spindelverlängerung Typ: 7399 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F04 DD 11mm DN Voller Durchgang: DN25 DN Reduzierter Durchgang: DN32

  • ERIKS:11548642
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Typ
7399
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
DN Voller Durchgang
DN25
DN Reduzierter Durchgang
DN32
Montageflansch
F04
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
11 mm
Antrieb Spindelform
DD
Höhe
100 mm