Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BAC |
Typ | 7399 |
Ausführung | Spindelverlängerung |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
DN Voller Durchgang | DN20 |
DN Reduzierter Durchgang | DN25 |
Montageflansch | F03 |
Spindelform | DD |
Abmessungen Spindel | 9 mm |
Antrieb Spindelform | DD |
Höhe | 100 mm |