Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: PQRI Typ: 7371 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Reduzierter Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:11814366
  • Hersteller:11814366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'108.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'278.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
PQRI
Typ
7371
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 8
Einbaulänge
305 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Feuersicher
Ja
DN
4" (100)
d
76 mm
L
305 mm
H
200 mm
M
350 mm
Gewicht
43.3 kg