Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: PQRI Typ: 7371 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 3/4" (20)

  • ERIKS:11814369
  • Hersteller:11814369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
PQRI
Typ
7371
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 8
Einbaulänge
152 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Feuersicher
Ja
DN
3/4" (20)
d
14 mm
L
152 mm
H
108 mm
M
180 mm
Gewicht
3.3 kg