CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BAC |
Serie | PQRI |
Typ | 7361 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste - 125/250AARH |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 19 |
Einbaulänge | 127 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM)/PTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Feuersicher | Ja |
DN | 1" (25) |
d | 19 mm |
L | 127 mm |
H | 115 mm |
M | 180 mm |
Gewicht | 3.2 kg |