Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: PQRI Typ: 7321 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15)

  • ERIKS:11814295
  • Hersteller:11814295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
PQRI
Typ
7321
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCC
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 19
Einbaulänge
108 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Feuersicher
Ja
DN
1/2" (15)
d
11 mm
L
108 mm
H
102 mm
M
180 mm
Gewicht
1.6 kg