Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FBL Typ: 7259 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:11814215
  • Hersteller:EC07259C0050EBFU
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 752.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 812.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FBL
Typ
7259
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Feuersicher
Ja
DN
DN50
Druckstufe
PN40
d
50 mm
L
230 mm
H
160 mm
M
350 mm
Gewicht
14 kg