Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FBL Typ: 7259 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:11814214
  • Hersteller:11814214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 594.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FBL
Typ
7259
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Feuersicher
Ja
DN
DN40
Druckstufe
PN40
d
38 mm
L
200 mm
H
142 mm
M
240 mm
Gewicht
9.9 kg