CHF 731.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 790.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BAC |
Serie | FBL |
Typ | 7239 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste - 125/250AARH |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 310 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A351 CF8 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | ASTM A479 304 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM)/PTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Feuersicher | Ja |
DN | DN80 |
Druckstufe | PN40 |
d | 76 mm |
L | 310 mm |
H | 199 mm |
M | 600 mm |
Gewicht | 27.6 kg |