Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 300 Flansch 6" (150)

  • ERIKS:13389249
  • Hersteller:13389249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'045.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'453.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FB
Typ
7397
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
6" (150)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 7
Einbaulänge
403 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Feuersicher
Ja
DN
6" (150)
d
151 mm
L
403 mm
H
277 mm
M
750 mm
Gewicht
112.7 kg