Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7397 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 300 Flansch 1" (25)

  • ERIKS:11814414
  • Hersteller:11814414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FB
Typ
7397
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 7
Einbaulänge
165 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Feuersicher
Ja
DN
1" (25)
d
24 mm
L
165 mm
H
128 mm
M
180 mm
Gewicht
5.7 kg