Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7389 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11814392
  • Hersteller:11814392
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FB
Typ
7389
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
170 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN65
Druckstufe
PN16
d
62 mm
L
170 mm
H
169 mm
M
350 mm
Gewicht
16 kg