CHF 323.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BAC |
Serie | FB |
Typ | 7389 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste - 125/250AARH |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 27 |
Einbaulänge | 125 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F04 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM)/PTFE |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | Grafit |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 230 °C |
Max. Betriebsdruck | 39 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | DN25 |
Druckstufe | PN40 |
d | 24 mm |
L | 125 mm |
H | 128 mm |
M | 180 mm |
Gewicht | 5 kg |