Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7349 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32

  • ERIKS:11814346
  • Hersteller:11814346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FB
Typ
7349
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
130 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Feuersicher
Ja
DN
DN32
Druckstufe
PN40
d
30 mm
L
130 mm
H
138 mm
M
240 mm
Gewicht
7.1 kg