Eriks
BAC

BAC Kugelhahn Serie: FB Typ: 7345 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 150 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:11814324
  • Hersteller:11814324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 919.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 993.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
FB
Typ
7345
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCC
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste - 125/250AARH
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 18
Einbaulänge
229 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Feuersicher
Ja
DN
4" (100)
d
100 mm
L
229 mm
H
217 mm
M
600 mm
Gewicht
37 kg