Eriks
BAC

BAC 3-Wege-Kugelhahn Serie: DVF Typ: 7290 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung T-Griff PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12160295
  • Hersteller:12160295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'471.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
DVF
Typ
7290
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
325 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
DN
DN65
d
65 mm
L
325 mm
H
202 mm
M
600 mm
Gewicht
53.2 kg