Eriks
BAC

BAC 3-Wege-Kugelhahn Serie: DVF Typ: 7290 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Voller Durchgang L-Bohrung Handhebel PN40 Flansch DN15

  • ERIKS:12160291
  • Hersteller:12160291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'880.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'113.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAC
Serie
DVF
Typ
7290
Norm
EN (DIN)
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Einbaulänge
175 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Kugelbohrung
L-Bohrung
Drehwinkel
90 °
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)/PTFE
Material Spindeldichtung tertiär
PTFE
Material Bedienelement
1.4301
DN
DN15
d
13 mm
L
175 mm
H
110 mm
M
180 mm
Gewicht
6.7 kg