BAAK

BAAK Sicherheitshalbschuh Serie: Barefoot Phoenix Textil/Gummi Schwarz / Grau Schutzklasse: S3S Schuhgröße: 39

  • ERIKS:15034862
  • Hersteller:22600239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Barefoot-Serie, inspiriert vom „Barefoot-Walking“, bietet mit diesen Modellen maximalen Zehenraum, Flexibilität und ein unvergleichlich natürliches Laufgefühl. Dieses Phoenix-Modell aus dieser Serie mit „Zero-Drop-Sohle“ bringt dieses natürliches Barfußgefühl zurück in den Arbeitsalltag.

Dank der extra breiten Passform und des extra breiten Zehenschutzes kann sich der Fuß in seiner natürlichen Form entfalten – ohne Druck, ohne Einschränkung. Die Zero-Drop-Sohle ohne Höhenunterschied fördert eine aufrechte Haltung und eine natürliche Abrollbewegung. Für Anfänger im Bereich des Barfußlaufens wird zu jedem Paar eine Einlegesohle mit 7 mm Höhenunterschied mitgeliefert, für eine sanfte, gelenkschonende Gewöhnung.

Die Modelle der Barefoot-Serie sind extrem flexibel und verfügen über einen Textil-Zwischensohlenschutz aus 100 % recyceltem Material, der Schutz mit Bewegungsfreiheit verbindet.Die Modelle tragen das BAAK-Vegan-Gütesiegel, was bedeutet, dass die Herstellung des Schuhs vollständig ohne Verwendung tierischer Materialien oder Hilfsstoffe erfolgt ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 191.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BAAK
Serie
Barefoot Phoenix
Schuhgröße
39
Norm
EN ISO 20345:2024 S3S, FO, HRO, SR, ESD
Schutzklasse
S3S
Obermaterial
Textil
Farbe
Schwarz / Grau
Laufsohle
Gummi
Zwischensohle
Nein
Material Zwischensohle
EVA
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
Hitzebeständige Laufsohle
Ja
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SR