Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Verschlussdeckel Typ 733-DCL 3/4"

  • ERIKS:14887024
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.78inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.00

-

5+

CHF 86.50

9.90%

10+

CHF 81.60

15.00%

20+

CHF 76.90

19.90%

40+

CHF 72.10

24.90%

60+

CHF 70.60

26.46%

90+

CHF 69.30

27.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DCL
Typ
733-DCL 3/4"
Form
Kappe
Ausführung
Kappe
Material
Edelstahl
Kupplungsgrösse
3/4"
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar