CHF 197.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.96inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.00 | - |
5+ | CHF 177.50 | 9.90% |
10+ | CHF 167.50 | 14.97% |
20+ | CHF 158.00 | 19.80% |
40+ | CHF 148.00 | 24.87% |
60+ | CHF 145.00 | 26.40% |
90+ | CHF 142.00 | 27.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DCL |
Typ | 733-DCL 3" |
Form | Kappe |
Ausführung | Kappe |
Material | Edelstahl |
Kupplungsgrösse | 3" |
Material Dichtung | CSM |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |