Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Verschlussdeckel Typ 733-DCL 2"

  • ERIKS:14886601
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.82inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.50

-

5+

CHF 148.00

10.03%

10+

CHF 140.00

14.89%

20+

CHF 131.50

20.06%

40+

CHF 123.50

24.92%

60+

CHF 121.00

26.44%

90+

CHF 118.50

27.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DCL
Typ
733-DCL 2"
Form
Kappe
Ausführung
Kappe
Material
Edelstahl
Kupplungsgrösse
2"
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar