CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.00 | - |
5+ | CHF 149.50 | 9.94% |
10+ | CHF 141.00 | 15.06% |
20+ | CHF 132.50 | 20.18% |
40+ | CHF 124.50 | 25.00% |
60+ | CHF 122.00 | 26.51% |
90+ | CHF 119.50 | 28.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DCL |
Typ | 733-DCL 2.1/2" |
Form | Kappe |
Ausführung | Kappe |
Material | Edelstahl |
Kupplungsgrösse | 2.1/2" |
Material Dichtung | CSM |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |