AUTOLOK

AUTOLOK Verschlussdeckel Typ 733-DCL 1.1/4"

  • ERIKS:14886710
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.00

-

5+

CHF 112.50

10.00%

10+

CHF 106.00

15.20%

20+

CHF 99.70

20.24%

40+

CHF 93.50

25.20%

60+

CHF 91.70

26.64%

90+

CHF 89.90

28.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DCL
Typ
733-DCL 1.1/4"
Form
Kappe
Ausführung
Kappe
Material
Edelstahl
Kupplungsgrösse
1.1/4
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar