Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Verschlussdeckel Typ 733-DCL 1.1/2"

  • ERIKS:14886600
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.69inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.00

-

5+

CHF 119.00

9.85%

10+

CHF 112.50

14.77%

20+

CHF 105.50

20.08%

40+

CHF 99.00

25.00%

60+

CHF 97.00

26.52%

90+

CHF 95.10

27.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DCL
Typ
733-DCL 1.1/2"
Form
Kappe
Ausführung
Kappe
Material
Edelstahl
Kupplungsgrösse
1.1/2
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar