AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Schlauchstutzen Typ 733-CL 3" für Ø 75mm

  • ERIKS:14887022
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.41inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 252.00

-

5+

CHF 227.00

9.92%

10+

CHF 214.00

15.08%

20+

CHF 201.50

20.04%

40+

CHF 189.00

25.00%

60+

CHF 185.00

26.59%

90+

CHF 181.50

27.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-CL
Typ
733-CL 3"
Typ
CL
Code
733-CL
Material
Edelstahl (1.4408)
Größe Anschlussarmatur
3"
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar