AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Schlauchstutzen Typ 733-CL 3/4" für Ø 19mm

  • ERIKS:14887023
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.50

-

5+

CHF 89.60

9.95%

10+

CHF 84.70

14.87%

20+

CHF 79.70

19.90%

40+

CHF 74.70

24.92%

60+

CHF 73.20

26.43%

90+

CHF 71.80

27.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-CL
Typ
733-CL 3/4"
Typ
CL
Code
733-CL
Material
Edelstahl (1.4408)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar