Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Schlauchstutzen Typ 733-CL 2" für Ø 50mm

  • ERIKS:14886657
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.61inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 186.50

-

5+

CHF 168.00

9.92%

10+

CHF 158.50

15.01%

20+

CHF 149.50

19.84%

40+

CHF 140.00

24.93%

60+

CHF 137.50

26.27%

90+

CHF 134.50

27.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-CL
Typ
733-CL 2"
Typ
CL
Code
733-CL
Material
Edelstahl (1.4408)
Größe Anschlussarmatur
2"
Max. Betriebsdruck
20 bar