AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Schlauchstutzen Typ 733-CL 1" für Ø 25mm

  • ERIKS:14886653
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.32inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 115.00

-

5+

CHF 103.50

10.00%

10+

CHF 97.60

15.13%

20+

CHF 91.80

20.17%

40+

CHF 86.10

25.13%

60+

CHF 84.30

26.70%

90+

CHF 82.70

28.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-CL
Typ
733-CL 1"
Typ
CL
Code
733-CL
Material
Edelstahl (1.4408)
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar