Eriks
AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Schlauchstutzen Typ 733-CL 1.1/2" für Ø 38mm

  • ERIKS:14886656
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.00

-

5+

CHF 132.50

9.86%

10+

CHF 125.50

14.63%

20+

CHF 118.00

19.73%

40+

CHF 110.50

24.83%

60+

CHF 108.50

26.19%

90+

CHF 106.00

27.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-CL
Typ
733-CL 1.1/2"
Typ
CL
Code
733-CL
Material
Edelstahl (1.4408)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Material Dichtung
CSM
Max. Betriebsdruck
20 bar