AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Innengewinde Typ 733-DBSL 3/4"

  • ERIKS:14887046
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.50

-

5+

CHF 94.90

10.05%

10+

CHF 89.70

14.98%

20+

CHF 84.40

20.00%

40+

CHF 79.20

24.93%

60+

CHF 77.60

26.45%

90+

CHF 76.00

27.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DBSL
Typ
733-DBSL 3/4"
Typ
DBSL
Ausführung
BSP zylindrisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
Zollgewinde, zylindrisch
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar