AUTOLOK

AUTOLOK Hebelarmkupplung mit Innengewinde Typ 733-DBSL 3"

  • ERIKS:14887048
Image 1
AUTOLOK Sicherheitskupplungen gewähren in Verbindung mit KAMLOK Hebelarmkupplungen grösstmögliche Sicherheit gegen unabsichtliches Öffnen. Die Klemmhebel rasten beim Schliessen automatisch ein und können nur durch ziehen an den Fingerringen entriegelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.68inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 298.50

-

5+

CHF 269.00

9.88%

10+

CHF 254.00

14.91%

20+

CHF 239.00

19.93%

40+

CHF 224.00

24.96%

60+

CHF 219.50

26.47%

90+

CHF 215.00

27.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Serie
733-DBSL
Typ
733-DBSL 3"
Typ
DBSL
Ausführung
BSP zylindrisch
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3"
Material Dichtung
CSM
Gewindeanschluss
Zollgewinde, zylindrisch
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar