

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 186.50 | - |
5+ | CHF 168.00 | 9.92% |
10+ | CHF 158.50 | 15.01% |
20+ | CHF 149.50 | 19.84% |
40+ | CHF 140.00 | 24.93% |
60+ | CHF 137.50 | 26.27% |
90+ | CHF 134.50 | 27.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSL |
Typ | 733-DBSL 2" |
Typ | DBSL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 2" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |