

CHF 238.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 238.00 | - |
5+ | CHF 214.50 | 9.87% |
10+ | CHF 202.50 | 14.92% |
20+ | CHF 190.50 | 19.96% |
40+ | CHF 178.50 | 25.00% |
60+ | CHF 175.00 | 26.47% |
90+ | CHF 171.50 | 27.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSL |
Typ | 733-DBSL 2.1/2" |
Typ | DBSL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 2.1/2" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |