

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.50 | - |
5+ | CHF 94.90 | 10.05% |
10+ | CHF 89.70 | 14.98% |
20+ | CHF 84.40 | 20.00% |
40+ | CHF 79.20 | 24.93% |
60+ | CHF 77.60 | 26.45% |
90+ | CHF 76.00 | 27.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSL |
Typ | 733-DBSL 1/2" |
Typ | DBSL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 3/4" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |