

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.00 | - |
5+ | CHF 150.50 | 9.88% |
10+ | CHF 142.00 | 14.97% |
20+ | CHF 133.50 | 20.06% |
40+ | CHF 125.50 | 24.85% |
60+ | CHF 123.00 | 26.35% |
90+ | CHF 120.50 | 27.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSL |
Typ | 733-DBSL 1.1/2" |
Typ | DBSL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 1.1/2 |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |