

CHF 340.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 340.00 | - |
5+ | CHF 306.00 | 10.00% |
10+ | CHF 289.00 | 15.00% |
20+ | CHF 272.00 | 20.00% |
40+ | CHF 255.00 | 25.00% |
60+ | CHF 250.00 | 26.47% |
90+ | CHF 245.00 | 27.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSFL |
Typ | 733-DBSFL 3" |
Typ | DBSFL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 3" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |