

CHF 263.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 263.00 | - |
5+ | CHF 236.50 | 10.08% |
10+ | CHF 223.50 | 15.02% |
20+ | CHF 210.50 | 19.96% |
40+ | CHF 197.50 | 24.90% |
60+ | CHF 193.50 | 26.43% |
90+ | CHF 189.50 | 27.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AUTOLOK |
Serie | 733-DBSFL |
Typ | 733-DBSFL 2.1/2" |
Typ | DBSFL |
Ausführung | BSP zylindrisch |
Material | Edelstahl 316 (1.4408) |
Kupplungsgrösse | 2.1/2" |
Material Dichtung | CSM |
Gewindeanschluss | Zollgewinde, zylindrisch |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |